※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

800032213 UNO2Wラベル SATO(サトー) 35147973 800032213 UNO2Wラベル SATO(サトー) 35147973 800032213 UNO2Wラベル SATO(サトー) 35147973

UNO2Wラベル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚×100巻) 注文コード 35147973 品番 800032213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
種別食材管理用 色(柄)緑一本線 タイプ冷凍糊タイプ ラベル寸法(1枚)(mm)縦16×横26 仕様耐水紙 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35147876
2020-04-10
用途:
パン製造
不動産業

強粘を注文したのに、弱粘が届きました。
これで2回目です。何度も確認したので確かです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする