88106 アーテックロボ タイヤゴム アーテック[学校教材・教育玩具] 35150719

88106 アーテックロボ タイヤゴム アーテック[学校教材・教育玩具] 35150719
88106 アーテックロボ タイヤゴム アーテック[学校教材・教育玩具] 35150719

アーテックロボ タイヤゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード35150719品番88106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥151
販売価格(税別)
137

アーテックブロックのタイヤに装着すれば、グリップ力の高いタイヤができます。
077816タイヤの溝に取り付けるゴムです。
材質:シリコン。サイズ:Φ37×7mm

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容タイヤ×2材質シリコン寸法(mm)Φ37×7質量(g)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする