※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GEK030-C3-L デジラチェ【樹脂ケース(大)付】 KTC 35151812 GEK030-C3-L デジラチェ【樹脂ケース(大)付】 KTC 35151812

デジラチェ【樹脂ケース(大)付】

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35151812 品番GEK030-C3-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

新型デジラチェではパワーセンサ搭載固定グリップを採用。作業姿勢や習熟度にかかわらず、より精度の高い測定が可能になりました。また、測定モードや表示モードのカスタマイズなど幅広いシーンに対応する新機能を追加。さらに大きく見やすくなったLEDランプなど、細部にわたり使いやすさを追及しました。設定や操作はシンプル。スイッチオンで測定モードを設定し、通常のラチェットハンドルと同様の操作で測定を実行。使用機能や動作状態を選択することで、デジラチェを自分仕様にカスタマイズ。作業内容に応じて設定を変更することで、使い勝手がさらにアップします。右ねじ、左ねじの測定が可能。測定精度は右ねじ、左ねじ±3%以内により、ISO基準(±4%)をクリア(GEK030-R2とGEK030-C3については右ねじ、左ねじ±4%以内)。校正及び校正修理が可能。プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れないユニオン機構採用。「一体式クロウ」「36枚ギア」の快適な操作性をそのままに、トルク測定機能を融合。保管に便利な樹脂ケース(大)付。

種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 全長L(mm)211 差込角(mm)9.5 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)6〜30 最小目盛(N・m)0.02 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 ギヤ歯数36 規格ISO基準 設定トルク数プレセットモード5件、合否判定モード1件。 質量(g)330 寸法B(mm)22 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)36 測定単位N・m(切替での換算可能 kgf・m、lbf・in、lbf・ft) 適合ボルト(メートルねじ)M5〜10 電源コイン型リチウム電池(CR2354×1) オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。(変更可能) 付属品専用樹脂ケース(大) 用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業から、建築・土木・エンジニアリング、またビルメンテナンス、各種メンテナンスなどあらゆるトルク管理シーンにお使いいただけます。 トラスコ品番373-4480

商品説明動画

デジラチェ(GEK)紹介 by KTC
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10441627
2017-10-06
用途:
機械の組み立て検査時
自動車・二輪車・自転車関連業

使用方法は簡単で良いのですが、最大トルクを計測する場合はもうワンランク上の
トルクレンチで測定したほうが楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする