GM-100 電動ごますり器 泉精器製作所 35151943

 

GM-100 電動ごますり器 泉精器製作所 35151943 GM-100 電動ごますり器 泉精器製作所 35151943

電動ごますり器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35151943 品番GM-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

手軽に簡易ミルとして使用できます。
ふりかけ口付き。

寸法(mm)54.5×.54.5×150(H) 質量(g)約175 電源単3アルカリ乾電池4本(別売) 仕様ふりかけ口付き 回転数(min-1[r.p.m])約250(無負荷時) 容量(g)30 モード切替荒さ調節(細・中・荒)3段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする