- FF-RV OGK KABUTO 35152187

 

FF-RV

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35152187 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

進化したスマートフォルム、快適なフィット感。
眼鏡用スリット内装、着脱スムーズフォルム、速乾内装&フル脱着システム、クイックチェンジシールド、快適ベンチレーション、ワンタッチバックル

サイズXL(61〜62cm未満) パールホワイト 規格SG(自動二輪車用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35152187
2019-10-14
用途:
通勤

ジェットヘルメットを使用してきましたが、安全のためフルフェイスに
頭をヘルメットに入れる感じで、安心感が違います。
値段が安い割に、きれいな塗装。日常に使用には問題がありません。

対象商品:
35152187
2015-12-07
用途:
ツーリング

このヘルメットはめがねをかけ易くしてある為購入しました。確かにめがねはかけやすいです。切込みがありますので。
それはいのですが、寒い日にやたらにシールドが曇ってしまいます。上部と口の部分にエアーを入れることが出来ますが効果ありません。走っていればいいのですが止まると曇りますのでシールドを少し開けています。フルフェイスはこんなものなのでしょうか?よくわかりませんが感想です。
でも見た目も悪くなく他のメーカーに比べてかなり安いので良しとします。

対象商品:
35152153
2014-10-23
用途:
通勤、レジャー

メガネもかけやすく、質感も良い。いままで某有名メーカーのメットを使ってきましたが、価格の差ほどの品質の差が感じられません。OGK最高です。これからも良品廉価を期待します。

対象商品:
35152214
2015-09-12
用途:
バイク通勤
製造業

シールドの裏側に雨水が垂れて視界を遮る。こんなヘルメットは、初めてです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
35152187
2011-06-08
用途:
ヘルメット
ワンテッド有限会社 様

メガネの使用に便利です。これまでこの倍の値段のSHOEI、Araiのベーシックタイプを数年おきに購入してきたが、これで十分です。メーカーにより特色があるので慣れるまで使い勝手に多少違和感あるかもしれませんが、慣れれば品質も遜色ないように思います。機能的にはこちらの方が上かもしれません。耐久性は使い込まないと分かりません。どちらかというとSHOEIに合致した頭でしたが、こいつには直ぐに馴染みました。OGK恐るべし。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする