ジェットヘルメットを使用してきましたが、安全のためフルフェイスに
頭をヘルメットに入れる感じで、安心感が違います。
値段が安い割に、きれいな塗装。日常に使用には問題がありません。
このヘルメットはめがねをかけ易くしてある為購入しました。確かにめがねはかけやすいです。切込みがありますので。
それはいのですが、寒い日にやたらにシールドが曇ってしまいます。上部と口の部分にエアーを入れることが出来ますが効果ありません。走っていればいいのですが止まると曇りますのでシールドを少し開けています。フルフェイスはこんなものなのでしょうか?よくわかりませんが感想です。
でも見た目も悪くなく他のメーカーに比べてかなり安いので良しとします。
メガネもかけやすく、質感も良い。いままで某有名メーカーのメットを使ってきましたが、価格の差ほどの品質の差が感じられません。OGK最高です。これからも良品廉価を期待します。
シールドの裏側に雨水が垂れて視界を遮る。こんなヘルメットは、初めてです。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
メガネの使用に便利です。これまでこの倍の値段のSHOEI、Araiのベーシックタイプを数年おきに購入してきたが、これで十分です。メーカーにより特色があるので慣れるまで使い勝手に多少違和感あるかもしれませんが、慣れれば品質も遜色ないように思います。機能的にはこちらの方が上かもしれません。耐久性は使い込まないと分かりません。どちらかというとSHOEIに合致した頭でしたが、こいつには直ぐに馴染みました。OGK恐るべし。