二輪車用スーパーオイルフィルター

(188件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35153221 品番 67933
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
メーカースズキ 主な適合車種ボルティ/グラストラッカー 主な適合純正品番16510-38240 タイプ濾紙式 高さ(mm)32 外径(Φmm)60 ねじ径- 他社参考品番(KIJIMA)105-520 他社参考品番(VESRAH)SF-3006
注意

※内蔵式オイルフィルター(業務用6個入り)は箱入りです。店頭でのフック掛けはできません。
※内蔵式オイルフィルター(業務用6個入り)に、「SUPER OIL FILTER/DAYTONA」の印刷はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 188
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
バイク用メンテナンス
大輪 商事 様

純正部品に劣らず、ろ過紙がしっかりしていますので、安心して使用出来ますね。

対象商品:
35153203
2025-04-14
用途:
バイクのオイル交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

流石メーカー品だと思います。
Oリングからの漏れや滲みもないですし素晴らしいです。

2025-01-22
用途:
バイク整備
カトウ 様

大手のバイクディーラーでもフイルターは安い純正品以外を使用して経費節減しているようですが、その中でも安心感という意味ではこの商品が一番です。

2025-03-21
用途:
自動車等の整備
サービス業

幾度も使用していますが、問題なく使用でき、お安くて助かります。

対象商品:
35153203
2024-03-17
用途:
オイル交換時
製造業

1991年JADEに使用。折り目を20%増やしたとの事ですが違いは分からず。安いのでいつもこれを使っています。不具合はありません。

対象商品:
35153255
2024-02-17
用途:
DR-Zのエレメント交換
高野工業 様

内蔵式なので、パーツクリーナーで洗浄して再使用しています。2-3年は持ちますね。
昔からデイトナのエレメントをリピートしています。 品質は抜群です。

対象商品:
35153151
2024-11-10
用途:
オイル交換
製造業

いつも使っています。クーポンを使ったこともあり、お得に手に入れられました。

対象商品:
03983848
2022-09-20
用途:
マジェスティーのオイル交換時
建設業・工事業

在庫が無くなったのでまとめ買いしました。
3.000qごとに交換するのでリーズナブルなのは有難いです。
有名メーカーなので品質に不安はありません。
まとめ買い用として、10個単位ぐらいのケース売りが有ればと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
Oリング大小付いていますか
回答:
付いていません。
1人が参考にしています
2012-08-31

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする