ディスクローター

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 メーカーホンダ 材質ステンレス SUS410 注文コード35154341 品番DR-GCS/F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はメーカー・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキパッドと同時交換がオススメ!

硬度35°(±3) 材質ステンレス SUS410 メーカーホンダ 振れ精度(mm)0.15 パーツNo.45351-GCS-003 主な適合車種リード50/90、ジョーカー50/90
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35154323
2020-08-26
用途:
バイクの改造
製造業

ズーマーのフロントブレーキディスク化に使用。特に問題なし

対象商品:
35154366
2015-01-31
用途:
アドレスV100フロントブレーキ

KITACOのノンフェードディスクパッドとセットで交換しましたがいい当たりが出て、交換前よりブレーキが効くようになりました。
とてもコストパフォーマンスもよく満足しています。

対象商品:
35154366
2013-06-26
用途:
アドレスV125に使用

元々、純正がプアーなので、何の変化も無し。
普通に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする