62103 ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ) 35159232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキパッド(赤パッド)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード35159232 品番62103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

緩急掌握力で最高のブレーキパフォーマンスを引出す赤パッド。
必要なときにライダーの感覚に直結したストッピングフィーリングを手にすることができる。それが、乗り手と対話するブレーキパッド、進化し続ける赤パッドなのです。
耐久性と効力不足が課題であったセミメタルパッドを耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研削材を採用することで驚くべきデータを叩きだしセミメタルの枠を超えた進化を遂げました。効きを表す摩擦係数μは約15%アップ。パッドの減りを表す耐摩耗性は約26%アップ。ディスクローターを痛めないローター攻撃性はなんと79%ダウンさせることに成功(デイトナ社比)。技術革新と材料価格の見直しにより実現しました。
コントロール性を重視して開発していますから、街乗りからスポーツライディングまで、様々な場面で使い易く、高い能力を発揮します。
晴れた日でも、雨に濡れても、効き始めから終わりまでとてもフラットなフィーリングの全天候型で、温度依存性が低いので暑い夏でも寒い冬でも安定した効き味を長期間持続するのです。赤く塗られたバックプレートも焼付け塗装を2重に施し、サビや塗装剥れが発生しづらい様に処理。高熱にも歪みづらい高精度バックプレートは、長期間の使用でも変わらないブレーキフィーリングをライダーに提供し続けます。

メーカーヤマハ 主な適合車種ロード/Dスター400(F)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同車種・同型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35159397
2017-02-07
用途:
アドレスV125G K7
自動車・二輪車・自転車関連業

純正より多少効きの方は良くなったと思います。耐久性6000Km位でした。
現在は、ローターを200mmのを使用して純正のパットでも十分効くように成りました。

対象商品:
35159327
2013-11-18
用途:
オートバイのブレーキパット交換
飲食業

前モデルの赤パットを以前使用しておりましたが、ディスクローターへの攻撃性が大きく
凹にローターが削り込まれ交換まで行ってしまったので、それ以来使っていませんでした。
純正のNISHIN製に戻したものの、鳴きと効きの悪さに閉口しておりました。
NEW赤パットは攻撃性が格段に改良されたので、購入。
街乗り、ツーリングには、効き具合、静かさ共とても満足しております。

対象商品:
35158952
2013-10-06
用途:
パット交換
建設業・工事業

ブレーキディスクの摩耗が少なく、満足な効果が出ましたが、前回(純正品)に比べて1/3ほどの走行距離でパット交換が必要になり耐久性についてはやや不満が残りました。

対象商品:
35159467
2013-06-04
用途:
ブレーキパッドの交換

デイトナの言わずと知れた定番の赤パッド、効き&耐久性ともにバランスのとれた安心のブレーキパッドです。

対象商品:
35159433
2013-08-24
用途:
ブレーキパット交換

問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
35159065
2012-12-29
用途:
バイクのメンテナンス
T.K エクスプレス 様

説明通り、効き方はそれなりにあるのですが、耐久性にやや不満があります。
かなりの減るのが早いです。
やはり、メタル系ではないので、この評価になります。

対象商品:
35159232
2012-10-03
用途:
バイク

いつも使う赤パッドが安いのはありがたいです。

対象商品:
35159397
2012-09-05
用途:
ブレーキパッド交換

純正パッドよりも格段にブレーキの効きが良くなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする