※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキパッド(ハイパーパッド)

(44件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 35160447 品番 20097
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

主な適合車種スーパーJOG-Z/ZR(F) 適合メーカーヤマハ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
R1-Z用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使えています。
交換して効きが良くなりました。

対象商品:
35160517
2024-07-04
用途:
Jogのフロントに使用
その他業種

装着後の試走では今までの物(純正)より止まらなくて焦った。
当たりが付けば効くようになるとは思いますが・・・

対象商品:
35160404
2023-08-13
用途:
問題なく使用
サービス業

問題なく使用出来ています。
デイトナと言う事も有り、信頼できるのではと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35160562
2023-02-20
用途:
アドレス110 ce47aに
前西商店 様 (運輸・通信業)

スズキアドレス110 ce47aのフロントブレーキパッドに使用しました!パニックブレーキ時にロックすると転倒するのでガツンと効きすぎるのは避けてこのブレーキパッドにしました。

対象商品:
35160343
2023-01-20
用途:
効きは問題ないですね

さすがはデイトナのパッド 効きはいいですね 雨天でも問題なく使えてますよ 耐久性もありそうです

対象商品:
35160526
2021-06-23
用途:
峠メインのミドルクラス

必要にして充分。激安パッドのような割れや欠け、剥離も起きない。安心して使える最安値のパッドかも。

対象商品:
35160632
2021-05-27
用途:
バイクの修理用
SPEC 様 (教育・研究機関)

使用感は純正パッドと全く変わらないのに価格は安価なのでとても良いと思います。
寿命については今後になりますが、価格的に次回もこれにすると思います。

対象商品:
35160562
2020-11-16
用途:
アドレスV100のパッド交換

アドレスV100のフロントブレーキパッドの交換でした。
本来は赤パットが欲しかったけど、ワンランク下げてこちらを購入。
効きは普通だと思います。買い物スクータなら充分でしょう?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする