注意
※バッテリー内部が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、浮遊物が含まれるもの、バッテリー液不足で長期間電極板が空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたもの充電出来ません。
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
※6Vバッテリーで5V以下、12Vで10V以下まで過放電したバッテリーは充電できません。
※12Vバッテリーで電圧が極端に低い(5V前後)場合は、6Vバッテリーと認識され充電できない場合があります。
※適合バッテリー容量はあくまでも目安です。バッテリーメーカーに充電しようとしているバッテリーの容量・充電電流をご確認ください。
※充電中のエンジンスタートは厳禁