シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(白)

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(10g×800個) 注文コード 35161621 品番 QP10g(白)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
最も安価なタイプです。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
塩化コバルトレス商品です。

サイズ(mm)80×70 種別A型シリカゲル pH値4.5〜6.5(JIS規格:4〜8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)8〜10(RH50%時、5日経過時) 用途食品の保存や細かなものの防湿に。
注意
※塩化コバルトレス品です。
※天日での再生は不可です。シリカゲル本体のみを加熱して再生することは可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
乾燥きくらげに入れる
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

雨の多いこの時期は特に乾燥剤が必要ですので使用しております。

対象商品:
35161637
2018-04-19
用途:
乾燥牧草の保存に

10回くらいリピートしてます。
普通のタイプよりもコバルトフリーの方が少し高いのですが、こちらを購入しています。
缶を開封したあとは、二重にしたジッパー袋に小分けにして、また缶に入れて保存しております。
コバルトフリーの小分けの商品を増やして頂けたら助かります。
(鳥繁さんのコバルトフリーなと)

対象商品:
35162793
2015-11-23
用途:
乾物の袋詰め
吉又商店 様

物はいいかもしれないが価格が高い

対象商品:
35162784
2011-09-05
用途:
ホワイトセージのパッケージに封入。
ストーンキャッスル石の城 様

今までは他のメーカー品を使用しておりましたが、コストパフォーマンスも良く満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする