タイガースポリマー
タイガーフロンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(1m)
1箱(50m)
1本(1m)
1箱(25m)
外径(Φmm)
5
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
内径×外径(Φmm)
3×5
1×3
2×4
3×5
4×6
5×7
5×8
6×8
7×9
8×10
9×12
10×13
全25種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
35163714
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,820
溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。
放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
長さ(m)
1
内径(Φmm)
3
内径×外径(Φmm)
3×5
外径(Φmm)
5
材質
フッ素ゴム
色
透明