※代表画像
A&D
A&Dの はかり
A&Dの はかり関連商品
防塵・防水 デジタルはかり用計量台 SBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35172568
品番
SB100K12-JA
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
質量(kg)
14
ひょう量
100kg
計量皿寸法W(mm)
390
計量皿寸法D(mm)
530
外形寸法D(mm)
530
用途
組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能
外形寸法W(mm)
390
外形寸法H(mm)
129〜139
動作温湿度範囲
-10℃〜40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。