エスロンパッキン EPDM

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35173555 品番 PE25C
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

耐塩素水性に優れています。
ダブルの丸突起で高いシール性能。
低い締め付けトルクで高いシール性能。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 穴数4 外径(mm)123 用途工業用一般配管 トラスコ品番323-7958 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 質量(g)40 タイプJIS10K 適合フランジ全面座フランジ 最高使用温度(℃)100 内径(mm)30 特性耐塩素水性 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
配管用

20Aブラインドフランジ用に使用。漏れなくなりました。

対象商品:
35173582
2021-11-19
用途:
塩ビ配管作業
建設業・工事業

フランジ接合用に購入しました。他のレビューで不評だった紙製のタグシールが素材変更されて剥がしやすいビニール系のものでした。ちいさなことですが対応してくださる企業努力は素晴らしいものがあると感心します。

1人が参考にしています
対象商品:
35173573
2021-07-28
用途:
浴場ろ過装置、機械メンテナンス
ワイ・ホヌ株式会社 様 (建設業・工事業)

配管のフランジ接続時に使用。
とても使いやすく安心して使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35173607
2020-05-15
用途:
配管施工

従来通り 問題なく使える。入手しずらかったが通販で購入はメリット

対象商品:
35173555
2019-06-26
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

活性炭脱臭設備にて使用。とくに問題なく使用中です。

対象商品:
35173607
2018-06-16
用途:
機械のメンテナンス時

値段が安く満足しています。品物にも満足しています。。

対象商品:
35173607
2016-05-26
用途:
海水用ポンプ取替え

良い製品です

対象商品:
35173582
2013-10-08
用途:
マンション大浴場濾過配管工事
株式会社アクア・トラスト 様 (建設業・工事業)

非常に扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする