曜日別特売
FX70978J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) サンエス 35176811

 

FX70978J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) サンエス 35176811
FX70978J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) サンエス 35176811
FX70978J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) サンエス 35176811
FX70978J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) サンエス 35176811
FX70978J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) サンエス 35176811
FX70978J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) サンエス 35176811
FX70978J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) サンエス 35176811

FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
サックス
ウエスト(cm)70~76
内容量1本注文コード35176811品番FX70978J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

サックスサイズL種別清涼規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル65 綿35股下(cm)72ウエスト(cm)70~76機能清涼ヒップ(cm)106性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする