サンエス
FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
M
L
LL
XL
色
サックス
ホワイト
サックス
ウエスト(cm)
97~103
73~79
79~85
85~91
91~97
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35177161
品番
FX70976J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
色
サックス
サイズ
4L
種別
清涼
規格
HACCPサポート
混率(%)
ポリエステル65 綿35
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
97~103
機能
清涼
ワタリ(cm)
41.0
性別
男性用