曜日別特売
FX70958 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用) サンエス 35178297

 

FX70958 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用) サンエス 35178297
FX70958 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用) サンエス 35178297
FX70958 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用) サンエス 35178297
FX70958 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用) サンエス 35178297
FX70958 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用) サンエス 35178297
FX70958 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用) サンエス 35178297
FX70958 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用) サンエス 35178297
FX70958 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用) サンエス 35178297

FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5L
サックス
ウエスト(cm)94~100
内容量1本注文コード35178297品番FX70958
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。

サックスサイズ5L種別清涼規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル85 綿15股下(cm)72ウエスト(cm)94~100機能清涼ヒップ(cm)130インナーネット性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする