FX70956J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用) サンエス 35178893

 

FX70956J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用) サンエス 35178893
FX70956J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用) サンエス 35178893
FX70956J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用) サンエス 35178893
FX70956J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用) サンエス 35178893
FX70956J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用) サンエス 35178893
FX70956J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用) サンエス 35178893
FX70956J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用) サンエス 35178893

FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
サックス
ウエスト(cm)79~85
内容量1本注文コード35178893品番FX70956J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。

サックスサイズL種別清涼規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル85 綿15股下(cm)76ウエスト(cm)79~85機能清涼ワタリ(cm)36.5性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35178902
2017-09-20
用途: 化粧品の製造
製造業

ほどよい着心地で良い感じです。個人差はありますが、暑さ涼しさで特に気になる点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする