※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2L32TN)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9P
クッション
(A) エアクッション
注文コード
35210482
品番
CDM2L32TN-200AFZ-M9PM
参考基準価格(税別)
¥17,220
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード