曜日別特売
CDM2L32TN-250AFZ-M9PM CD Series(CDM2L32TN) SMC 35210498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2L32TN)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9P
クッション
(A) エアクッション
注文コード
35210498
品番
CDM2L32TN-250AFZ-M9PM
参考基準価格(税別)¥17,770販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ストローク(mm)
250
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする