曜日別特売
CDM2L32TN-750AZ-M9BAL CD Series(CDM2L32TN) SMC 35210568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2L32TN)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA
クッション
(A) エアクッション
注文コード
35210568
品番
CDM2L32TN-750AZ-M9BAL
参考基準価格(税別)¥25,580販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ストローク(mm)
750
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BA
ロッド先端金具
(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする