RX4L-BS バイク用バッテリー(ゲルタイプ) レミックス 35214593

RX4L-BS バイク用バッテリー(ゲルタイプ) レミックス 35214593
RX4L-BS バイク用バッテリー(ゲルタイプ) レミックス 35214593

バイク用バッテリー(ゲルタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35214593品番RX4L-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自己放電が少なく長寿命。
密閉型(セミシールド)だから、メンテナンス不要。
液(ゲル)入り、充電済み。

質量(kg)1.5電圧(V)12バッテリー容量(Ah)3(10時間率)充電電流(A)0.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×71×86主な適合車種メイト 1991-1999年式:4AV1/2/3に適合他社参考品番(FURUKAWA)FT4L-BS他社参考品番(GSユアサ)YT4L-BS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35214593
2011-11-14
用途: バイク用バッテリー交換

5個購入の内、4個は再充電しても使用できませんでした。返品不可なので泣き寝入りです。どうやら、取り扱いを止められたようですね。苦情だけですみません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、メーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 35214593
2010-12-25
用途: HONDA CUBに使用です
つぼ家

端子を穴あけ加工して収まりました、 不具合は想定内ですが YT4L-BS 互換品として販売するならば車種によって加工が必要ですと説明してください^^^^電圧はOKです、耐久性や液漏れ等はいまからためしてみます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする