OリングGシリーズ赤シリコン

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35217052 品番 4C-G45 R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。

材質VMQ-70(JIS4種C)シリコーンゴム 内径do(Φmm)44.4(±0.61) 外径(Φmm)50.6 線径(Φmm)3.1±0.1 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-48〜200(MAX220) 部品番号CO0204L 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35217104
2024-02-19
用途:
ジムニーのデスビ

デスビキャップのOリング交換に使いました。純正より径が太いですが問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35217147
2023-01-19
用途:
機械の消耗品
有限会社こうのとり 様 (製造業)

メーカーに消耗品部品を発注するよりコスパよし。微妙にサイズ感が違っても十分

対象商品:
35217183
2022-08-28
用途:
配管シール
教育・研究機関

低温環境(マイナス40度程度)で使用するため,この品を選定しました.低温でも柔らかさを保っているようです.

対象商品:
35217061
2023-01-18
用途:
車のメンテナンス

車の純正部品の代替品として、使用。耐久性等はこれから評価していきたいと思いますが、容易にこういった部品が入手できるのはありがたい

対象商品:
35217077
2022-03-23
用途:
ディスクフィルターのパッキンとして使用
水田園 様 (農・林・水産業)

ディスクフィルターのパッキンが経年劣化で破損したので近くのホームセンターで探したが見つからず、当サイトで検索したらヒット!即注文し、サイズもピッタリ!助かりました。

対象商品:
35217025
2021-09-06
用途:
オイルフィルターに
製造業

オイルフィルターのパッキン用として使用しています。シリコン製で耐久性など特に問題なく使用できています。価格が安い点もGOOD!

対象商品:
35217025
2020-05-31
用途:
ヤマハスクーターのオイルフィルター用パッキン
製造業

シグナスX/BW's125のオイルフィルター用パッキンとして購入しました。
純正やキタコの品よりもお安く買えて満足です!

1人が参考にしています
対象商品:
35217366
2020-07-03
用途:
高圧滅菌器のパッキン
大山歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

用途にぴったりでした。どうもありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする