※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKI 350 380 16 22 パッキンDKIシリーズ NOK 35220875 DKI 350 380 16 22 パッキンDKIシリーズ NOK 35220875

パッキンDKIシリーズ

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35220875 品番DKI 350 380 16 22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径dなど83種類から選べます 他の種類を見る

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです

使用温度範囲(℃)-35〜+100 使用流体外部ダスト 用途往復運動用ダストシール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
ホイールローダーの油圧シリンダーオイル漏れ修理
製造業

かなり古いミツビシ製ホイールローダー(WS200)の油圧シリンダーの補修用として購入。基本、外形と内径および厚みが合致していれば装着できるので、純正品と比べて補修費用が大幅に節約できるので大変ありがたいです!

対象商品:
35220166
2023-10-04
用途:
機械の修繕部品
農・林・水産業

スピードスプレーヤーの修繕部品として使用。
問題無く使用できてています。

対象商品:
35220272
2023-06-02
用途:
油圧シリンダー
中島機械店 様

ダストシールはゴミ等を除去する役目で寸法さえ合えば十分 コスパ最高

1人が参考にしています
対象商品:
35220272
2023-01-16
用途:
機械のメンテナンス時
マサムネオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古くなってダメになってましたがモノタロウ様で迅速に発注出来て助かります。

対象商品:
35220272
2022-10-14
用途:
油圧シリンダーOH
不動産業

PC20-3ブーシリダスト用。古い機種で数十年交換していません。シリンダーのロッド経が40ミリだっらので同じ数値のものを選びました。交換後は問題ありません。同時にインナー側のシールも交換しています。

対象商品:
35220175
2022-07-23
用途:
ダストシール交換
農・林・水産業

ヤンマーのホイールローダー Y11WA の左右のブームシリンダーのダストシールに適合。セット品を買うより断然お得!!純正の値段は10倍くらいするからね。

1人が参考にしています
対象商品:
35220342
2022-03-17
用途:
バックホーの油圧シリンダーの修理
村秀丸 様 (農・林・水産業)

何の問題もなく取り付けることが出来ました。改善する必要はありません。

対象商品:
35220245
2020-05-15
用途:
油圧シリンダーシール交換
電気・ガス・熱供給・水道業

コベルコ建機SK-014のブレードシリンダーのダストシールに使用、安くて早くてピッタリサイズで言うこと無しです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする