イチネンTASCO
R134a 異径チャージホース(単品)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
赤
赤
青
黄
長さ(cm)
150
100
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35224287
品番
TA135-1
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
R134a用
接続口径
ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)
色
赤
長さ(cm)
150
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
非危険物