シザーズホルダー

(10件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35226554 品番36469
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品ゆるみ防止のロックナット 全長(cm)32 ピン径(Φmm)5.5と11 穴間隔(mm)(ピン)45-145 ピン長さ(mm)45〜145

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35226554
2022-01-31
用途:
回転機械部品を固定しその付属部品を取り外す時に使用する為

強度も有り長さも丁度良い。先端の二本のピンが外せるので自作の太さピンへの交換が簡単に出来るので有り難いです。

対象商品:
35226554
2022-01-04
用途:
通勤用スクーターのメンテナンス
サービス業

スクーターのVベルト交換作業のため、プーリー固定のために使ってみました。

作りもしっかいりしていて、使い勝手も良く安心して作業ができます。

対象商品:
35226554
2018-10-16
用途:
スクーターのメンテナンス
その他業種

マジェスティ125のメンテに使いました。クラッチの押さえには問題無く使えたのですが、シーブ プライマリフィックスの押さえにはピンの長さが足りず使えません。
ピンの取り付け部がM8ねじになっている為、ホムセンに行って適当な長さのステンレスボルトを調達してはめ込んだ所ぴったり使うコトができました。満足とはいきませんが、車種専用工具ではないですし、ピンが取り外せたので柔軟性を持った運用が出来る、という点では良かったかもしれません(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
35226554
2017-11-06
用途:
バイクのメンテナンス

マジェスティ125でドライブベルト交換の為に購入しました。
問題なく使用できました。
配達も早く助かりました。

対象商品:
35226554
2017-11-10
用途:
自己所有のスクーターのメンテナンス
その他業種

色んなメーカーの工具を検討して、最も応用ができる物を購入。
手元に届き実物を見て、良い買い物ができたと実感しました。

対象商品:
35226554
2015-08-12
用途:
pcxウエイトローラー、Vベルト交換

問題なく作業出来ました。作りもしっかりしているし、とても良い商品だと思います。
ただ一つ、寸法等の商品説明が欲しかったです。
写真だけでは商品の大きさがわからず、
実際に商品が届き、手にするまで不安な部分がありました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
担当部署に申し伝え、至急商品仕様に寸法の追記を致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
35226554
2015-06-20
用途:
マグネットローターの取り外し

大きさも使いかっても良かったです。他のモノを使ったことがないので何とも言えませんが、あまり安いものを買うと結局ダメになるかと思ってこれにしました。

対象商品:
35226554
2013-12-05
用途:
バイクの駆動系

バンドタイプのものでは滑って作業ができませんでしたが、こちらはきちんと作業完了しました。とても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする