キャブレターバキュームゲージセット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35226861 品番44645
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

寸法:全長300×全幅150mmm
ゲージ径 Φ65
測定範囲:-100〜100kPa(10〜5kPa刻み)
セット内容
本体(調整バルブ付き)
アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)
アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75
※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。
ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本
Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個
※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。
※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。

セット内容本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個 寸法(mm)全長300×全幅150 測定範囲(kPa)-100〜100(10〜5刻み) ゲージ径(Φmm)65

商品説明動画

キャブレター同調_4連バキュームゲージセット_249
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35226861
2023-08-08
用途:
旧車バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

4キャブの同調が楽にできて最高のバランスに仕上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35226861
2022-06-11
用途:
キヤブレターメンテナンス調整用
運輸・通信業

0メーターがずれていて残念です。安いのでしょうがないけど、参考程度に使ってます。

対象商品:
35226861
2021-02-02
用途:
バイクメンテナンス作業時
ウェルス1 様 (建設業・工事業)

0メーターが少し一つだけずれているのが残念ですね。

対象商品:
35226861
2017-04-05
用途:
キャブレターのメンテナンス調整
有限会社黒崎製作所 様 (製造業)

安いのでしょうがないけど、4つのメーターの精度にばらつきがある。参考程度に使っています。

5人が参考にしています
対象商品:
35226861
2014-05-07
用途:
キャブレターの調整
CUTE RACING 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

探していた物を見つけられ使い勝手も抜群です。いい買い物をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
35226861
2019-08-18
用途:
キャブレターの同調調整
卸売・小売業

旧来メーカーのものはどこも生産終了していて選択肢が少なく、他社製品でもほぼ同レベルと思いこれを購入しました。他の方もご指摘のとおり0点が多少ズレていますが同調は取れますので許容範囲かと思います。キャブレターモデルのエンジンも殆ど無くなってきたので仕方のないところでしょうか。

2人が参考にしています
対象商品:
35226861
2015-05-08
用途:
マルチキャブレターのバランス取り

使用感・操作性自体は慣れてしまえば全く問題無く使用可能でした、信頼性もかなり高いと思います。
4個有るメーターの中2個の針が、かなりセンターズレしていてその分を差し引いて調整しなければならないのでかなり苦労しました。
針の微調整が可能だと非常に助かります、安かろう悪かろうですがその分技量でカバーしています。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
35226861
2014-04-18
用途:
趣味でのオートバイの整備

デイトナの製品なので信頼出来ると思うが、使用感は市場に出ている物と大差ない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする