DAYTONA(デイトナ)
クラッチロックナットソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35227035
品番
69686
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
モノタロウではこんなお得な商品も!
クラッチロックナット ソケット
モノタロウ
¥
2,398
¥
2,638
税込
二面幅(mm)
46
差込角(inch)
1/2
差込角(sq.)
12.7
主な適合車種
シグナスX('03~'08)、マジェスティ('95~'06)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35227035
69686
38760637
-
クラッチロックナット ソケット
モノタロウ
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカー違いの相当品です