998860 Devcon PW2 Devcon(デブコン) 35242672 998860 Devcon PW2 Devcon(デブコン) 35242672 998860 Devcon PW2 Devcon(デブコン) 35242672 998860 Devcon PW2 Devcon(デブコン) 35242672 998860 Devcon PW2 Devcon(デブコン) 35242672

Devcon PW2

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード35242672 品番998860
参考基準価格(税別)¥10,426 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。

用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着 仕様ガンタイプ、超速硬化、異素材接着 トラスコ品番328-2741 比重1.0 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)15〜18 硬化時間(分)30〜35(25℃) 外観ジェル状 危険等級V 色調淡黄色(混合後) 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.05kg 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35242672
2016-12-05
用途:
接着強度確認試験片
学校法人静岡理工科大学 様 (教育・研究機関)

初心者には、接着剤とディスペンサーのパッケージでの購入表示もあると分り易い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする