Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 接着剤
Devcon(デブコン)の エポキシ系接着剤
Devcon(デブコン)の ガンタイプカートリッジ
1-ミニッツエポキシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50mL)
注文コード
35242681
品番
998720
参考基準価格(税別)
¥10,426
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
とにかく早く硬化し、耐油性があるので低圧で油漏れしている穴や亀裂の仮り止めに最適です。
金属、コンクリート、木材、石材の接着。
どうしても圧を止められない油漏れの漏れ止めに(低圧のみ対応可能)
仕様
ガンタイプ、超々速硬化
トラスコ品番
324-2676
比重
1.08
耐熱温度(℃)
90
可使時間(分/25℃)
0.5〜0.7
硬化時間(分)
45(25℃)
外観
高粘度状液
危険等級
V
色調
淡黄色(混合後)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状