曜日別特売
46202 46202 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35255017

 

46202 46202 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35255017
46202 46202 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35255017
46202 46202 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35255017

46202 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
マスタード
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード35255017品番46202
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
マスタード
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
112
仕様
帯電防止素材使用、ワンポイント、オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
シリーズ
42000・46200シリーズ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
生地
ソフトサマーツイル(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾仕上げ
なし(まつり縫いのみ)
裾上げ
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35254441
2024-08-29
用途: 現場作業服です
泰平産業株式会社製造業

弊社はこちらを制服として使用しております。濃い色は好みではないのでちょうど良いです。

対象商品 : 35254721
2021-07-17
用途: 工場内の電気工事作業。
尾近 電業製造業

10年以上使っています。普段着より、着心地が良いので旅行に行く時も着ています。

対象商品 : 35254441
2019-02-11
用途: メンテナンス
株式会社クリーンエア商会建設業・工事業

以前冬用で購入して大変良かったので
春夏用も購入して見ようと思い今回購入致しました
がまだ使用はしておりませんので着心地はわかりませんが
見た目は大変良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする