※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EFOU-KR 200W 単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートル 日立産機システム 35265912 EFOU-KR 200W 単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートル 日立産機システム 35265912

単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートル

(49件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35265912 品番EFOU-KR 200W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。

出力(kW)0.2 電源単相 電圧(V)100(50Hz)、100/110(60Hz) 極数(P)4 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 枠番71 用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。 質量(kg)(モータ単体)7.2 種類汎用モーター 寸法L(mm)216 定格連続 寸法A(mm)96 寸法F(mm)45 方式(口出し)耐熱ビニール線直接引出(先端圧着端子付)、(伝導)直結・ベルト掛け共用 寸法D(Φmm)131 定格電流(A)5.8(100V/50Hz)、5.0(100V/60Hz)、5.2(110V/60Hz) 寸法E(mm)56 寸法B(mm)- 寸法C(mm)71(0〜-0.5) 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法M(mm)150 寸法N(mm)110 寸法J(mm)- 寸法H1(mm)137 本数(口出し)4本 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)- 寸法Q(mm)30 回転方向反負荷側から見て時計方向 寸法R(mm)120 寸法U(mm)1 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式コンデンサ始動式 寸法H2(mm)- 寸法XB(mm)45 寸法QR(mm)- 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(全負荷、電圧100V)1440/1730、(全負荷、電圧110V)-/1740 寸法Z1(mm)7 寸法Z2(mm)26 外被構造開放防滴型 寸法S(Φmm)14h6 耐熱クラス120(E) 設置場所(周囲条件)屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事 寸法QK(mm)27 使用環境条件温度/-20〜40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 ベアリング呼び番号(負荷側)6202ZZ、(反負荷側)6202ZZ 保護方式IP22 寸法CW(mm)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35265912 EFOU-KR 200W 63283905 200W EFOU-KRN 4P モータ 日東電工 モータ 日東電工 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35265937
2023-05-12
用途:
ボール盤

ボール盤のモーターが壊れたので、代替品に購入。パワー、サイズが異なったが、
何とか取り付けた。始動時振動が大きいが、パワーがあるので、穴あけには、
問題なく使用できている。

2022-02-20
用途:
日立ボール盤B13SB用に
サービス業

自宅に単相しかないため三相モーターからこちらのモータへ交換、既存のベルトプーリーの入り寸が2mm程浅かったのですが駆動に問題なし、本体への取り付けはボルトオンでした。音も静かでトルクは十分だと思います、
ただモーターから出てるリード線が15cm程しか出ていないことが残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35265921
2021-06-14
用途:
ボール盤のモーター交換
gakuworks 様 (製造業)

ボール盤モーターをコンデンサ始動式に変える事で
初動のトルクが上がり、作業スピードがアップしました。
初動電力も軽くなり、いい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
35265912
2021-01-18
用途:
ボール盤のモーターが故障したので、交換しました。
農・林・水産業

流石、日本製・日立産機のモーターです。極めて順調で、ノントラブルです。

1人が参考にしています
対象商品:
35265903
2020-06-03
用途:
シーケンス制御関係の実習教材として使用
人財教育研究所 様 (教育・研究機関)

価格もリーズナブルで、一流企業製品であり性能も十分満足で満足している。
モノタロウさんのスピーディーな対応にはいつも感謝しています。

対象商品:
35265946
2022-11-10
用途:
装置の駆動用に使用します
有限会社仁平製作所 様

価格が高くなって困っています。耐久性のあるモーターです

対象商品:
35265912
2020-05-24
用途:
みかん選果機
農・林・水産業

簡単に取り付けできました。試運転しましたが調子は良く使用できます。有難うございました。

対象商品:
35265946
2019-09-21
用途:
籾乾燥機スワロー用モーター
ヤスイ 様 (農・林・水産業)

既設モーターの入れ替えモーター軸据え付けベース穴等ピッタリ据え付けできました。結線も解りやすく、早く納品でき非常に満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする