FTH4L-BS(液入充電済) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) HONDA(FURUKAWA) 35308463

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード35308463品番FTH4L-BS(液入充電済)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

用途
バイク用バッテリー
バッテリー容量(Ah)3(10時間率)他社参考品番(GSユアサ)YTX4L-BS幅(mm)70長さ(mm)113総高さ(mm)85電圧(V)12充電電流(A)0.4液量(L)0.18他社参考品番(BOSCH)RBTX4L-BS主な適合車種Today(BA-AF61/JBH-AF67)/BJ YL50(BB-SA24J)
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35308463
2018-12-19
用途: スーパーカブに使用

近所の買い物等に活躍している足代わりのスーパーカブに使用しています。ホンダとフルカワのコラボ製品なので安心して使用できます。夜間走行でもヘッドライトが明るく安全です。

対象商品 : 35308463
2014-08-15
用途: 愛車スーパーカブ90のバッテリー交換
株式会社 冨士見堂家具

高始動形バッテリーは初めての使用です。セル一発で簡単始動できました。新しい時は皆同じですが問題はもちです。価格に見合ったもちでしたら継続購入したいと思います。

対象商品 : 35308463
2013-07-10
用途: バイクバッテリー定期交換

昨日商品届き、早速取付けました!
液補充・充電済ですぐに使えるのがとても良かった!
価格が、他店SALE品価格の1/3ととても安いが、品質はバッチリ電気系統が安定しホーンの音量もかなりUP!
品質は全く問題なくお進めポイントはなんと言っても価格!(最安だと思います)
次回の交換時も是非購入したいと思います!
ありがとうございました♪

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする