- ヤマルーブ 4RS YAMAHA(ヤマハ) 35308865

ヤマルーブ 4RS

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード35308865 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ストリートからレーシング使用まで、あらゆるエンジンのポテシャルを引き上げ、出力向上作用をアシスト
レースマシンレベルの高性能エンジンに最適で、強力油膜が超高温下においても優れた保護性能を発揮します。

ベースオイル化学合成油 SAE10W-50 JASO規格MA
注意
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35308874
2015-11-13
用途:
カワサキ車に使用!

現在はGPとなりパッケージも一新されていますが、非常にコストパフォーマンスに優れ体感できるすばらしい 商品だとおもいます。

対象商品:
35308874
2016-01-31
用途:
XJR1300 オイル交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤマハ純正オイル 安いし品質も良いし いいですね

対象商品:
35308874
2014-12-26
用途:
ducati monster1100evo用

バイクのエンジンオイル交換用として使用しています。
モチュールより出だしの回転感は若干硬めに感じるが、モチュだと1500kmでオイルの劣化が感じるのに対し
4RSは3000km超えても劣化を感じないのでコスパは良いと思う。
サーキット使用でないなく、全合成オイルならコスパから考えてこれでしょ。

対象商品:
35308874
2014-11-01
用途:
バイクのオイル交換用

ヤマハのレプリカ系には最適のオイル。シフトフィーリング、アクセルレスポンス共に最高です。
なんといっても純正オイル。安心感が違います。一度使うと、もう他のオイルを使う気になりません。

対象商品:
35308874
2014-10-24
用途:
現場巡回車(バイク)のオイルです。

知人に聞いて使ってみました、とても滑らかになった気がします(個人感)。
知人より安く買えましたし。

対象商品:
35308874
2015-04-14
用途:
バイクのエンジンオイル

バイクのエンジンオイル交換用に購入しました。
使用した感は大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35308874
2014-01-21
用途:
オイル交換

YZ250F用
Premiumからステップアップしてみました
若干¥は上がりますが、交換サイクルとオーバーホールサイクルを伸ばせることを踏まえると、低コストです

対象商品:
35308874
2014-04-05
用途:
バイク整備

増税前の駆け込みです(^^;)
まだ使用していないのですが、価格に関していえば自分の知る限りでは一番お値打ちでは。
使用した評判も悪くないので、自分も問題を感じなければ継続使用するつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする