90793-32010 ヤマルーブ4ミニスクーター YAMAHA(ヤマハ) 35308892

ヤマルーブ4ミニスクーター

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(800mL) 注文コード35308892 品番90793-32010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,470
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

摩擦低減剤(フリクション・モディファイヤー)を配合し、ハイパフォーマンスを具現化した4サイクルミニスクーター専用の高性能オイル

ベースオイル部分合成油 SAE10W-40 用途4サイクルミニスクーター専用オイル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.8L JASO規格MB 危険物の性状非水溶性
注意
※4ストロークスクーター専用オイルです。それ以外の車両によってはクラッチ性能に影響しますのでご注意下さい。
※ノズルは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35308892 90793-32010 18920537 90793-32157 ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ) ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ) 1本(1L) 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35308892
2018-04-25
用途:
新車のエンジンオイル交換
運輸・通信業

ヤマハジョグなので、ヤマハ純正のこのオイルを入れました。
高級なオイルを使うよりは、
交換時期を早めにした方が、
エンジンには良いと思う、

自分は20000キロで交換予定、

対象商品:
35308892
2018-06-08
用途:
バイクのオイル自家用

バイクの自家用のオイル交換をに使用してます。エンジンの音が静かなりました。(*^_^*)

対象商品:
35308892
2018-06-08
用途:
メンテナンス作業
運輸・通信業

ホームセンターでも同じような値段で売っているのですが、送料無料の金額調整のために買いました。

対象商品:
35308892
2016-08-18
用途:
オイル交換
その他業種

実店舗、他のネット通販より安く買えるのでこちらで購入しました。ヤマハ純正品ですので特に心配することなく使用しています。

対象商品:
35308892
2016-07-29
用途:
オイル交換

ノズル1個ぐらいつけてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35308892
2016-01-28
用途:
4ストジョグのメンテナンス
製造業

継続使用です。発進、停止を繰り返すハードな条件で使用していますが、劣化も少なく非常に安定しています。原付ジョグには少し多いですか、全部入れても多すぎると言うことはありません。

対象商品:
35308892
2015-03-29
用途:
スクーターのエンジンオイル交換

通勤用のアドレスV125に使用しています。
走行距離5万km近い車両で3000〜5000kmおきに交換で
新車からずっとこのオイルを入れてますがオイル上がり下がり等症状無く
新車当時と変わらないコンディションで凄く調子いいです。
以前乗っていたアドレスには純正オイルをずっと入れていましたが
5万km超えた頃ぐらいにオイル交換時期にレベル確認すると
わかるぐらい減っていましたがミニスクーターを入れた今の車両では
オイル量の減りが見られず燃費もリッター50以上走る事も多々あり
スクーター専用でMB規格や摩擦低減剤の効果もあってだと思います。
値段は一般的バイク用オイルに比べると高いですが価格に見合った性能。
50cc.以上のスクーターには容量が800ccと若干足りないので
まとめと買ったりと多少の手間があるので出来れば4L缶があればいいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
35308892
2015-04-09
用途:
オイル交換

ヤマハジョグZRオイル交換
エンジン音しずかになりました
継続的に使用します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする