T5010BK タイヤストップ Richell(リッチェル) 35309111

 

T5010BK タイヤストップ Richell(リッチェル) 35309111
T5010BK タイヤストップ Richell(リッチェル) 35309111

タイヤストップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード35309111品番T5010BK
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
車のボディーを傷つけにくいです。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。

材質再生ゴムブラックトラスコ品番297-6846質量(kg)6取付穴径(Φmm)14寸法(奥行×間口×高さ)(mm)150×500×100
注意
※本品は普通乗用車の車重程度を対象にしていますので、運搬車輌でのご使用は避けてください。
※軟弱な場所でのご使用は避け、平らな所に設置してください。
※本品に破損や変形が起こった場合は、使用を中止してください。
※本品設置には前後があります。FRONTと書かれた面をタイヤ接地面にしてください。
※車高が10.5cm以上の車に使用してください。
※取付時にはアンカーボルトの頭が製品本体より突き出さないように設置してください。
※定期的にアンカーボルトの緩みがないことを確認し、緩みが発見された場合は使用を中止してください。
※道路等へ設置する場合は、自治体等に確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35309111
2018-03-16
用途: タイヤストップとして

駐車場のタイヤストップとして使用しましたが、裏面が少し荒れているので接着剤を使用した方がいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする