ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
ワークランプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35309242
品番
DS-0035
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
55
材質
スチール
色
メッキ
タイプ
ハロゲン球(H3)、X型ステー付
光源
ハロゲン球
電球の種類
ハロゲン球