ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
ワークランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
50
注文コード
35309267
品番
DS-0037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
定格電圧・定格電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
50
材質
スチール
色
黒
タイプ
防水スイッチ付