DS-0091 薄型フォグランプ ドーワ 35309662

DS-0091 薄型フォグランプ ドーワ 35309662 DS-0091 薄型フォグランプ ドーワ 35309662

薄型フォグランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35309662 品番DS-0091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。

定格電圧(V)12 定格電力(W)35 材質スチール タイプ薄型、白熱球(BA15s) 電球の種類白熱球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09469923
2015-12-11
用途:
電動ハンドパレットフォークの作業灯
サービス業

必要にして十分な明かりです。12V二球交換したと思います。

対象商品:
35309671
2015-03-10
用途:
トラックの修理
有限会社トランスポート シズカ 様

バックランプ、タイヤ灯に使用出来大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする