ブランチティー

(4件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ブランチティー 注文コード35310441 品番PD1/4-01
参考基準価格(税別)¥501 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は形状・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

仕様管用テーパねじ部:シーロック加工 形状ブランチティー 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R チューブ外径(inch)1/4B 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)4.6 タイプ標準タイプ 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)12.5 質量(g)14 寸法A(mm)8 寸法B(mm)43.3 寸法L1(mm)39.3 接続ねじ1/8 寸法E(mm)20.5 寸法C(mm)17 寸法L2(mm)18.8 寸法P(Φmm)12.5 対辺H(mm)10
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10368102
2026-01-26
用途:
機械のメンテナンス
製造業

メーカー違いだが特に問題なく簡単に交換出来ました。

対象商品:
10368276
2022-07-04
用途:
タイヤチェンジャーの修理
各務オート商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けも問題無くホースの差し込みもスムーズにできましたか。

対象商品:
10368276
2022-04-20
用途:
農業用給水栓に使用
建設業・工事業

部品を一つ多く使うことになりますが使用可能となりました

対象商品:
10368285
2017-03-30
用途:
工作作業で

とあるマシンの展示品を見てあまりにも高額から自作したら安価にそれよりも高性能が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする