PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ユニオンストレート(インチサイズ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35310913
品番
PU3/8
参考基準価格(税別)
¥523
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)
チューブ外径(inch)
3/8
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
9
タイプ
標準タイプ
色
開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック
包装形態
通常包装
有効断面積(mm
2
)
35
質量(g)
16
寸法B(mm)
41.4
寸法C(mm)
20.2
寸法P(Φmm)
17.5
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった