隔壁ユニオン

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)1/4 適合チューブ外径ΦD(inch)1/4B 注文コード35311044 品番PM1/4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径ΦD・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体:アルミニウム+黒色アルマイト
開放リング:ポリアセタール(POM)
ナット:炭素鋼(三価クロメート処理)
寸法A(mm)19 寸法B(mm)34.9 寸法C(mm)17 寸法E(mm)9.5 寸法G(mm)4 寸法M(mm)M14X1 寸法P(Φmm)12.5 対辺H(mm)17 形状隔壁ユニオン チューブ外径(Φmm)1/4 適合チューブ外径ΦD(inch)1/4B 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 用途チューブとチューブの接続(同径) 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 質量(g)16 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 寸法L(mm)9.5 有効断面積(mm2)12.5 オリフィス径(Φmm)5.3 包装形態通常包装 寸法K(mm)4 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
隔壁のエアー配管接続

一流品です。漏れなどはまったくなく、ホースの着脱もスムーズで満足しています。

2025-04-02
用途:
測定器の部品として使用
合同会社ユニコーンアルファ 様 (製造業)

ホースの着脱が容易で確実な接続で安心感が有ります。この製品を外部との接続用として実装した測定器を3年ほどリピート生産しておりますが全くクレームは有りませんので客先でも使いやすいのではないかと思われます。

対象商品:
09148264
2021-12-27
用途:
プールボックスにエア配管を通す
製造業

問題なく使え、しっかり締めれば意外に緩むこともない。

対象商品:
09148255
2020-12-09
用途:
機器組み立て
有限会社モリ測器 様

今まではこのような製品があるとは知らずニップルを使っていたが、これを使うことで接続が便利になった。

対象商品:
35311044
2020-08-18
用途:
研究開発用

短納期で購入できるのでモノタロウ様へ手配させて頂きました.ガス(空気)を流して使っています.

対象商品:
09148264
2015-10-12
用途:
美容機器
サービス業

ホースの着脱が多い機器なので、心配でしたが
金属部品も使われていて、しっかりとした作りで、着脱のし易さもいい感じです。

対象商品:
09148282
2014-02-07
用途:
製品メンテナンス

品質良く、以前より使用していた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする