KOC12-02 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 最高使用圧力1MPa R カバー付 35311735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOC12-02 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 35311735 KOC12-02 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 35311735

六角穴付ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35311735 品番KOC12-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は適合チューブ外径など6種類から選べます 他の種類を見る

シールゴム材質の選択が可能
火花の出る環境に最適
開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます
継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます

寸法A(mm)11 寸法B(mm)38.9 寸法C1(mm)26.3 寸法C2(mm)23 寸法L(mm)32.9 寸法P1(Φmm)19.9 寸法P2(Φmm)20 対辺H(mm)8 形状六角穴付ストレート チューブ外径(Φmm)12X14 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ1/4 用途ねじとチューブの接続 仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 カバーカバー付 質量(g)56 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0〜100(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)40 オリフィス径(Φmm)8.2 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする