KL8-01 ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 35311762

※サンプル画像(画像はKL8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL8-01 ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 35311762
KL8-01 ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 35311762

ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)8
接続ねじ1/8
内容量1個注文コード35311762品番KL8-01
参考基準価格(税別)¥704販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

シールゴム材質の選択が可能
火花の出る環境に最適
開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます
継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます

仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R材質(ゴムシール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)6タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付有効断面積(mm2)16質量(g)36寸法A(mm)8寸法B(mm)28寸法C1(mm)20.2寸法C2(mm)17寸法E(mm)24.8適合チューブ外径(Φmm)8寸法L(mm)31.3接続ねじ1/8適合チューブ内径(Φmm)8寸法P1(Φmm)14.5寸法P2(Φmm)14.4対辺H(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする