ミニタイプ ロングエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)6 接続ねじM6X1 注文コード35312042 品番PLL6-M6M
参考基準価格(税別)¥517 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状ロングエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)3.7 質量(g)9 寸法A(mm)3.9 寸法B(mm)27 寸法C(mm)11.6 用途ねじとチューブの接続 トラスコ品番809-5430 寸法L(mm)28.4 接続ねじM6X1 寸法E(mm)16 寸法P(Φmm)10.5 対辺H(mm)8

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412455
2023-03-30
用途:
自動車のエアーサスに使用
岡部建設株式会社 様

大変便利でした。また機会があればよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする