材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状ユニオンストレート使用流体空気チューブ外径(inch)1/8B最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)2.6質量(g)2.1寸法B(mm)22.7寸法C(mm)11寸法P(Φmm)8