ミニタイプ 違径ブランチユニオンワイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)3 適合継手径D2(Φmm)4 注文コード35312173 品番PWJ4-3M
参考基準価格(税別)¥451 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はチューブ外径・適合継手径D2・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状違径ブランチユニオンワイ 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)3 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)2.6 適合継手径D2(Φmm)4 開放リング寸法(mm)7.8 質量(g)3.3 寸法B(mm)43 寸法C(mm)11 寸法E(mm)12.8 寸法F(mm)12.6 寸法J(mm)8 寸法P1(Φmm)8 寸法P2(Φmm)8 用途チューブと継手の接続 トラスコ品番809-5439

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする