材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状隔壁レデューサ使用流体空気接続ねじ種類MXMチューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ有効断面積(mm2)54.7質量(g)74推奨締付トルク範囲(N・m)10.0~20.0寸法A(mm)8.5寸法B(mm)34.9寸法C(mm)23.3寸法E1(mm)12寸法E2(mm)13寸法G(mm)6対辺H1(mm)24対辺H2(mm)27トラスコ品番474-5001接続ねじM14X1XM22X1