※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
ステンレスSUS304継手 ユニオンティー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35314763
品番
PE4SUS
参考基準価格(税別)
¥4,004
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐腐蝕用ワンタッチ継手
強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適
金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
寸法B(mm)
17.3
寸法C(mm)
15
寸法E(mm)
17.3
寸法F1(mm)
6.5
寸法F2(mm)
13
寸法P(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
3.2
チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
用途
チューブとチューブの接続(同径)
質量(g)
7.4
タイプ
耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
5.3
使用真空圧力(kPa)
-100
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった